Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6NRR3 Jobber -porakone, tyhjä, nopea teräs, kirkas D | AE9YHJ

WESTWARD 6NRR3 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright D

Varastossa
Tuote: AE9YHJ Malli: 6NRR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber Poraa tyhjä
Desimaaliekvivalentti0.246 "
Mitan tyyppiKirje
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus2.25 "
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus4"
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.0.246 "
KokoD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WESTWARD 6NRL1 Jobber -porakone, nopea teräs, kirkas 1/16 tuumaa | AE9YFZ 6 NRL10.062 "Murto-tuuma7 / 8 "1.875 "0.062 "1 / 16 "€0.26
WESTWARD 6NRL2 Tangopora Aihio Nopea Teräs Kirkas 5/64 In | AE9YGA 6 NRL20.078 "Murto-tuuma1"2"0.078 "5 / 64 "€0.11
WESTWARD 6NRN0 Tangopora Porakone Nopea Teräs Kirkas 13/64 In | AE9YGJ 6NRN00.203 "Murto-tuuma2"3.625 "0.203 "13 / 64 "€1.42
WESTWARD 6NRN1 Jobber -porakone, tyhjä, nopea teräs, kirkas 7/32 tuumaa | AE9YGK 6NRN10.218 "Murto-tuuma1.75 "3.75 "0.218 "7 / 32 "€0.77
WESTWARD 6NRN5 Jobber -porakone, tyhjä, nopea teräs, kirkas 9/32 tuumaa | AE9YGP 6NRN50.281 "Murto-tuuma2.125 "4.25 "0.281 "9 / 32 "€0.95
WESTWARD 6NRN6 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Kirkas 19/64 tuumaa | AE9YGQ 6NRN60.296 "Murto-tuuma2.125 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€1.39
WESTWARD 6NRN8 Jobber -porakone, tyhjä, nopea teräs, kirkas 21/64 tuumaa | AE9YGT 6NRN80.328 "Murto-tuuma2.375 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€1.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6NRR3 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright D
€3.20 / yksikkö