Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6EXR8 käsikaapelitaivutin 3/4 tuuman Npt x 38 tuuman pituus | AE8PNE

WESTWARD 6EXR8 käsiputken taivutin 3/4 tuuman Npt x 38 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE8PNE Malli: 6EXR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken taivutuskahva
rakentaminenTeräs mukavuuskahvalla
kahvan pituus38 "
Tyyppi3 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.169
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6EXR8 käsiputken taivutin 3/4 tuuman Npt x 38 tuuman pituus
€18.19 / yksikkö