Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 5858 jäykkä jatkosovitin joustava 13 tuumaa | AA6RZR 14U107

LINCOLN 5858 jäykkä jatkosovitin, joustava 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6RZR Malli: 5858Ristiviite: 14U107

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava / jäykkä jatke
Max. Paine5000 psi
Kokonaispituus13 "
TyyppiJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 5858 jäykkä jatkosovitin, joustava 13 tuumaa
€80.71 / yksikkö