Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWL6 Cross Pein Hammer Lasikuitu 4 Lb | AE8LLR

WESTWARD 6DWL6 Cross Pein Hammer Lasikuitu 4 Lb

Varastossa
Tuote: AE8LLR Malli: 6DWL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Pein Hammer
Kasvojen halkaisija1.75 "
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluSuoraan
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriMusta
pään pituus5.5 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino4 lb
pään leveys1.75 "
Kokonaispituus14.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysKasvojen halkaisijaKäsittele väriäKokonaispituusKahvan muotoiluKahva materiaaliPään väripään pituusHinta
WESTWARD 24Z039 Cross Pein Hammer 2-1 / 2 Lb 16 tuuman teräs | AB8ADK 24Z0391 11 / 16 "1 11 / 16 "Musta16 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange4.75 "€79.80
WESTWARD 24Z040 Cross Pein -vasara 3-1 / 2 Lb 16 tuuman teräs | AB8ADL 24Z0401.875 "1.875 "Musta16 "rikkoutumatonVulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Orange4 15 / 16 "€72.32
WESTWARD 6DWL7 Cross Pein Hammer Lasikuitu 3 Lb | AE8LLT 6DWL71.5 "1.5 "Keltainen14.5 "SuoraanLasikuituMusta5"€48.35
WESTWARD 6DWL8 Cross Pein Hammer Lasikuitu 2 Lb | AE8LLU 6DWL81.5 "1.5 "Keltainen14.5 "SuoraanLasikuituMusta4 5 / 16 "€37.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWL6 Cross Pein Hammer Lasikuitu 4 Lb
€48.39 / yksikkö