Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LÄHIMMÄT VÄLINEET 140-AA-00-OO-30P Paine-eromittari 0-30 Psid | AC9JJB 3GVE2

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-30P paine-eromittari 0 - 30 Psid

Varastossa
Tuote: AC9JJB Malli: 140-AA-00-OO-30PRistiviite: 3GVE2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€532.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eromittari
tarkkuus+/- 3/2/3%
Ympäristön toiminta-alue-40 - 200 astetta
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden koko1/4 "FNPT
Yhteyden koko NPT (tuumaa)1/4 FNPT
Valitse materiaaliMuovi
Valitse koko2-1 / 2 "
KalvomateriaaliBuna N.
Paine-eroalue0 - 30 psi
Koko mittakaavan tarkkuus (%)+/- 3-2-3
Painealue Minor Div.1.0 psi
Nimellinen kokonaispaine3000 PSI
SkaalatyyppiPaine
TiivistemateriaaliBuna N.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliValitse kokoKalvomateriaaliPaine-eroalueTiivistemateriaaliHinta
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 140-AA-00-O (AA) -30P Nema 4x Dp -kytkin 3000 Psi 0-30 Psid | AB6QHD 22A579 140-AA-00-O (AA) -30PAlumiini2-1 / 2 "Buna-N0--30 PSIDBuna-N€693.71
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 140-AA-00-O (AA) -50P Nema 4x Dp -kytkin 3000 Psi 0-50 Psid | AB6QHE 22A580 140-AA-00-O (AA) -50PAlumiini2-1 / 2 "Buna-N0--50 PSIDBuna-N€693.71
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 140-AA-00-O (AA) -100P Nema 4x Dp -kytkin 3000 Psi 0-100 Psid | AB6QHF 22A581 140-AA-00-O (AA) -100PAlumiini2-1 / 2 "Buna-N0--100 PSIDBuna-N€693.71
KESKIMÄÄRÄISET INSTRUMENTIT 140-SA-00-O (AA) -30P Nema 4x Dp-kytkin 3000 Psi 0-30 Psid | AB6QHP 22A589 140-SA-00-O (AA) -30P316 Ruostumaton teräs2-1 / 2 "Buna-N0--30 PSIDBuna-N€1,129.56
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 140-SA-00-O (AA) -50P Nema 4x Dp -kytkin 3000 Psi 0-50 Psid | AB6QHQ 22A590 140-SA-00-O (AA) -50P316 Ruostumaton teräs2-1 / 2 "Buna-N0--50 PSIDBuna-N€1,129.56
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 140-SA-00-O (AA) -100P Nema 4x Dp-kytkin 3000 Psi 0-100 Psid | AB6QHR 22A591 140-SA-00-O (AA) -100P316 Ruostumaton teräs2-1 / 2 "Buna-N0--100 PSIDBuna-N€1,129.56
KESKIMÄÄRÄISET LAITTEET 140-AA-00-OO-50P Paine-eromittari 0-50 psid | AC9JJC 3GVE3 140-AA-00-OO-50PAlumiini2-1 / 2 "Buna N.0 - 50 psiBuna N.€532.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AA-00-OO-30P paine-eromittari 0 - 30 Psid
€532.32 / yksikkö