JUSTRITE Fire-Fire-sarjan jäteastiat


Suodattaa
Maali: Puuteroitu , Sisällä ulkona: sisä- , Materiaali: Teräs , Asennustyyppi: Ilmainen pysyvä , Muoto: Pyöreä
TyyliMalliKokoVäriKorkeusAvauskokoDia ulkopuolella.SuunnitteluLeveysHinta (ei alv)
A
26040W
4.5 gal.Valkoinen13.25 "-11.875 "--€187.09
B
26604W
4.5 gal.Valkoinen14.25 "5"12.125 "Suppilo-€185.05
C
26604G
4.5 gal.Harmaa14.25 "5"12.125 "Suppilo-€168.73
D
26604K
4.5 gal.Musta14.25 "5"12.125 "Suppilo-€189.19
E
26040
4.5 gal.Harmaa13.25 "---13.25 "€170.33
F
26040K
4.5 gal.Musta13.25 "-11.875 "--€189.15
G
26050K
6 gal.Musta15.75 "-11.75 "--€169.76
H
26606K
6 gal.Musta16.75 "5"12.125 "Suppilo-€192.09
I
26606W
6 gal.Valkoinen16.75 "5"12.125 "Suppilo-€187.63
J
26050
6 gal.Harmaa15.75 "-11.75 "--€151.68
K
26606G
6 gal.Harmaa16.75 "5"12.125 "--€171.88
L
26050W
6 gal.Valkoinen15.75 "-11.75 "--€167.90
M
26612W
12 gal.Valkoinen21 "5.25 "15.125 "Suppilo-€213.32
N
26001W
12 gal.Valkoinen20.25 "-14.5 "--€206.51
O
26001
12 gal.Harmaa--14.5 "--€187.09
P
26412
12 gal.Harmaa21 "5.25 "14.5 "Suppilo-€240.45
Q
26612K
12 gal.Musta21 "5.25 "15.125 "Suppilo-€213.32
R
26612G
12 gal.Harmaa21 "5.25 "15.125 "--€207.48
S
26001K
12 gal.Musta20.25 "-14.5 "--€210.65
T
26005
15 gal.Harmaa--14.5 "-25 "€187.93
U
26615W
15 gal.Valkoinen25.75 "5.25 "15.125 "Suppilo-€226.25
V
26415
15 gal.Harmaa25.75 "5.25 "14.5 "Suppilo-€247.21
W
26615G
15 gal.Harmaa25.75 "5.25 "15.125 "--€214.18
X
26005K
15 gal.Musta25 "-14.5 "--€212.20
Y
26005W
15 gal.Valkoinen25 "-14.5 "--€207.21
Z
26615K
15 gal.Musta25.75 "5.25 "15.125 "Suppilo-€237.45
A1
26630K
30 gal.Musta29.75 "7"19.875 "Suppilo-€355.05
B1
26430
30 gal.Harmaa29.75 "7"19.25 "Suppilo-€356.73
C1
26014W
30 gal.Valkoinen29 "-19.25 "--€314.20
D1
26014
30 gal.Harmaa29 "--avoin-€288.75
E1
26630G
30 gal.Harmaa29.75 "7"19.875 "--€324.81
F1
26630W
30 gal.Valkoinen29.75 "7"19.875 "Suppilo-€348.56
G1
26014K
30 gal.Musta29 "-19.25 "--€322.04
H1
26655K
55 gal.Musta35.5 "7.875 "24 "Suppilo-€632.08
I1
26655W
55 gal.Valkoinen35.5 "7.875 "24 "Suppilo-€602.62
J1
26054
55 gal.Harmaa34.5 "7.875 "-avoin-€456.96
K1
26655G
55 gal.Harmaa35.5 "7.875 "24 "--€528.63
L1
26455
55 gal.Harmaa35.5 "7.875 "23.75 "Suppilo-€443.71
M1
26054K
55 gal.Musta34.5 "-23.75 "--€522.65
N1
26054W
55 gal.Valkoinen34.5 "-23.75 "--€511.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?