Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWH7 Rip-claw Hammer Lasikuitu sileä 20 oz | AE8LKP

WESTWARD 6DWH7 Rip-caw Hammer Lasikuitu Smooth 20 Oz

Varastossa
Tuote: AE8LKP Malli: 6DWH7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRip Claw Vasara
KasvotTasoita
Kasvojen halkaisija1 3 / 8 "
KahvaLasikuitu
PäämateriaaliHiiliteräs
Pään paino20 oz.
Kokonaispituus13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvaPään painoHinta
WESTWARD 6DWH6 Rip-claw -vasara Lasikuitukirves 16 Oz | AE8LKN 6DWH61"Lasikuitu, kirves-tyyli16 oz.€16.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWH7 Rip-caw Hammer Lasikuitu Smooth 20 Oz
€17.02 / yksikkö