Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6ATY7 Suora putkiavain valurauta 10 tuumaa | AE7VVW

WESTWARD 6ATY7 suora putkiavain valurauta 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7VVW Malli: 6ATY7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkiavain
Kahva materiaaliValurauta jauhemaalatulla viimeistelyllä
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti1.5 "
LeukamateriaaliHiiliteräs
Leukatyyppiuritettu
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6ATY7 suora putkiavain valurauta 10 tuumaa
€43.76 / yksikkö