Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6ATX9 Hand Spin Drain Cleaner 1/4 tuumaa x 20 jalkaa | AE7VVM

WESTWARD 6ATX9 käsin pyörivä tyhjennyspuhdistin 1/4 tuumaa x 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7VVM Malli: 6ATX9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien linkouksen tyhjennysaine
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus1-1 / 2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.638
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6ATX9 käsin pyörivä tyhjennyspuhdistin 1/4 tuumaa x 20 jalkaa
€42.11 / yksikkö