WESTWARD 5YUU6 Hex / star Key Short Fold-up 5 / 64-1 / 4in 1.5-8mm T9-t40 | AE7KLR

WESTWARD 5YUU6 kuusio / tähti avain lyhyt taitettava 5/64-1/4 tuumaa 1.5-8 mm T9-t40

Varastossa
Tuote: AE7KLR Malli: 5YUU6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€59.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex / Star-avainsarja
Käden pituus1.9 "
Varsi tyyppiLyhyt
Terän materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Suorittaa loppuunPeili
Kahva materiaaliAlumiiniseos
Kahvan tyyppiTaittaa kokoon
MittaustyyppiSAE / metrinen / tähti
Palojen lukumäärä25
Koko koodiS11. M6, T14
Koot sisältyvät5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 , 8 mm, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5YUU6 kuusio / tähti avain lyhyt taitettava 5/64-1/4 tuumaa 1.5-8 mm T9-t40
€59.78 / yksikkö