Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5YUU0 kuusiokoloavain 5 / 64-1 / 4 tuuman T-kahva | AE7KLL

WESTWARD 5YUU0 kuulapään kuusioavainsarja 5/64-1/4 tuuman T-kahva

Varastossa
Tuote: AE7KLL Malli: 5YUU0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloavain
Käden pituus9"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMusta
Kahva materiaaliPolypropeeni ja termoplastinen kumi
Kahvan tyyppiT-kahva
MittaustyyppiSAE
Palojen lukumäärä9
Koko koodiS11
Koot sisältyvät5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.017
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoot sisältyvätKäden pituusTerän materiaaliSidonta pystyySuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppiMittaustyyppiHinta
WESTWARD 2CYC5 Kuusiokoloavainsarja 1.5 - 10 mm L -muotoinen | AB9GBC 2CYC51.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "- 6.69"Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenmetrinen€26.60
WESTWARD 2CYC6 kuusiokoloavain, 0.050 - 3/8 tuumaa | AB9GBD 2CYC60.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "- 6.84"Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE€44.86
WESTWARD 2CYC7 kuusiokoloavain, 0.05-3 / 8 tuumaa 1.5-10 mm | AB9GBE 2CYC70.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "- 6.84"Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaKromi-vanadiiniteräsL-muotoinenSAE / metrinen€48.96
WESTWARD 2CYD3 Kuusiokoloavain 5 / 64-3 / 8 tuuman T-kahva | AB9GBJ 2CYD35/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "- 5.36"Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaPolypropeeni ja termoplastinen kumiT-kahvaSAE€49.59
WESTWARD 2CYD4 Kuusiokoloavain 2 - 10mm T-kahva | AB9GBK 2CYD42, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.12 "- 5.36"Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaPolypropeeni ja termoplastinen kumiT-kahvametrinen€125.67
WESTWARD 5YUU1 Kuusiokoloavain 2 - 10mm T-kahva | AE7KLM 5 VUOSI 12, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm9"Alloy SteelVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaPolypropeeni ja termoplastinen kumiT-kahvametrinen€85.76
WESTWARD 40WZ27 kuusiokoloavaimen kuusiokoloavaimen osat 11 S15 | AH9QDP 40WZ275/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"9"Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Musta PhosphateMuoviergonominenSAE€97.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5YUU0 kuulapään kuusioavainsarja 5/64-1/4 tuuman T-kahva
€60.09 / yksikkö