RIDGID 93287 putkikierrekone 1/8 - 2 tuumaa | AD2NHA 3RY43

RIDGID 93287 putken kierrekone 1/8 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2NHA Malli: 93287Cross Ref: 3RY43 / 31XM66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,858.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierteityskone
Ampeeria15
KokoPutki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 2"
IstukkaSpeed ​​Grip -istukka vaihdettavilla leuka-insertillä
HP1/2
Hz25 ja 60
Ei kuormitusta RPM36
Öljykapasiteetti1.75 gal.
Kokonaispituus38.125 "
kokonaisleveys20.5 "
Vaihe1
PumppuItseimevä jatkuva virtausmoottori
SuunnanvaihtoKyllä
Kytkimen tyyppiEteen / pois / taaksepäin -kytkin ja kiinteä päälle / pois-jalkakytkin
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 129.73
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)60.45
HS-koodi8466935385
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien määrä (1)
    • Ominaisuudet: Cam-Action-takakeskityslaite kääntyy istukalla, suuri lastualusta, 1.75 Gal öljyalusta, voidaan käyttää hammaspyöräisten kierteittimien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuunnanvaihtoKokoHPKytkimen tyyppiHzEi kuormitusta RPMÖljykapasiteettiKokonaispituusHinta
RIDGID 26092 -putkien kierrekone, 1/4 - 4 tuuman putkikapasiteetti | AD6ZVQ 4CW39 26092EiPutki 1/4 "- 4", sauva 1/4 "- 2"1.5Käänteinen / pois / eteenpäin kiertokytkin ja kiinteä jalkakytkin50/6012/36-18.5 "€18,619.40
RIDGID 15682 putkikierteityslaite 1/8 - 2 tuumaa | AH9KHA 3Z987 15682KylläPutki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 2"1/2Eteen / pois / taaksepäin -kytkin ja kiinteä päälle / pois-jalkakytkin25 ja 60381.0 gal.19 "€8,771.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 93287 putken kierrekone 1/8 - 2 tuumaa
€11,858.91 / yksikkö