Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5UFY6 Eristetty säädettävä jakoavain 10 tuuman kromi | AE6PDG

WESTWARD 5UFY6 eristetty säädettävä jakoavain 10 tuuman kromi

Varastossa
Tuote: AE6PDG Malli: 5UFY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty säädettävä jakoavain
Suorittaa loppuunkromi
KahvaTuplaeristetty
Leuan kapasiteetti1.25 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaSI

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5UFY6 eristetty säädettävä jakoavain 10 tuuman kromi
€93.74 / yksikkö