Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5UFY0 Eristetty mutteriväännin Hollow 11/32 In | AE6PDA 5UFY2

WESTWARD 5UFY0 eristetty mutterinväännin ontto 11/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6PDA Malli: 5UFY0Ristiviite: 5UFY2 / 5UFY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinväännin
Terän materiaaliSVCM-seosterästä
VäriMusta / keltainen
VärikoodiEi
KahvaAsetaatti w / tyynykahvalla
Käsittele väriäKeltainen, musta pito
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti
Hex11 / 32 "
Kuusiokoko11 / 32 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus9.25 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto
VarsiPyöreä
Varren pituus5"
Varren materiaaliAsetaatti, TPV
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriKahvaSAE tai metrinenVarren materiaaliSidonta pystyyKäsittele väriäKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 1YXK9 Eristetty mutterinväännin ontto 1/4 tuumaa | AB4MHZ 1YXK99.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvaSAELämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€12.48
WESTWARD 1YXL1 -eristetty mutterinväännin ontto 5/16 tuumaa | AB4MJA 1YXL19.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvaSAELämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€14.78
WESTWARD 1YXL3 -eristetty mutterinväännin ontto 3/8 tuuman | AB4MJC 1YXL39.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvaSAELämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€16.26
WESTWARD 1YXL4 eristetty mutteriohjain ontto 7/16 tuumaa | AB4MJD 1YXL49.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvaSAELämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€4.31
WESTWARD 1YXL5 -eristetty mutterinväännin ontto 1/2 tuumaa | AB4MJE 1YXL59.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvaSAELämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€18.87
WESTWARD 1YXL7 Eristetty mutterinväännin ontto 6mm | AB4MJG 1YXL79.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvametrinenLämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€13.02
WESTWARD 1YXL8 Eristetty mutterinväännin ontto 7mm | AB4MJH 1YXL89.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvametrinenLämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€13.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5UFY0 eristetty mutterinväännin ontto 11/32 tuumaa
€5.21 / yksikkö