Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YXL3 -eristetty mutterinväännin ontto 3/8 tuuman | AB4MJC

WESTWARD 1YXL3 eristetty mutterinväännin ontto 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4MJC Malli: 1YXL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinväännin
VäriKeltainen ja punainen
KahvaKaksinkertainen injektio, tyynykahva
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliTermoplastinen vulkanisaatti
Hex3 / 8 "
Kuusiokoko3 / 8 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus9.5 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto
Varren pituus5"
Varren materiaaliLämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattu
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriKahvaSAE tai metrinenVarren materiaaliSidonta pystyyKäsittele väriäKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 1YXK9 Eristetty mutterinväännin ontto 1/4 tuumaa | AB4MHZ 1YXK99.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvaSAELämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€12.48
WESTWARD 1YXL1 -eristetty mutterinväännin ontto 5/16 tuumaa | AB4MJA 1YXL19.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvaSAELämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€14.78
WESTWARD 1YXL4 eristetty mutteriohjain ontto 7/16 tuumaa | AB4MJD 1YXL49.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvaSAELämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€4.31
WESTWARD 1YXL5 -eristetty mutterinväännin ontto 1/2 tuumaa | AB4MJE 1YXL59.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvaSAELämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€18.87
WESTWARD 1YXL7 Eristetty mutterinväännin ontto 6mm | AB4MJG 1YXL79.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvametrinenLämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€13.02
WESTWARD 1YXL8 Eristetty mutterinväännin ontto 7mm | AB4MJH 1YXL89.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvametrinenLämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€13.47
WESTWARD 1YXL9 Eristetty mutterinväännin ontto 8mm | AB4MJJ 1YXL99.5 "Keltainen ja punainenKaksinkertainen injektio, tyynykahvametrinenLämpökäsitelty ja karkaistu teräs, täysin kromattuSidonta valmispunainenergonominen€15.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YXL3 eristetty mutterinväännin ontto 3/8 tuumaa
€16.26 / yksikkö