HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22085.075.0475 Kierretappi B7 tasainen 3/4-10X4-3/4, 60PK | AB8PLF 26LN12

APPROVED VENDOR U22085.075.0475 Kierretappi B7 tasainen 3/4-10X4-3/4, 60PK

Varastossa
Tuote: AB8PLF Malli: U22085.075.0475Ristiviite: 26LN12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7M
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus100,000 psi
Kokonaispituus4.75 "
Rockwellin kovuusB99
Temp. alue-58 astetta 752 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2147
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22085.075.0475 Kierretappi B7 tasainen 3/4-10X4-3/4, 60PK
€326.47 /pakkaus