WEG 02512AT3HCT324TF1-W2 Electric Motor, 25Hp, 60Hz, 1180 Rpm | BB8BHB

WEG 02512AT3HCT324TF1-W2 Sähkömoottori, 25Hp, 60Hz, 1180 rpm

Varastossa
Tuote: BB8BHB Model: 02512AT3HCT324TF1-W2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,240.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytystornin moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 252

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEG 01518AT3HCT254TF1-W2 Sähkömoottori, 15Hp, 60Hz, 1765 rpm | BB2NRT 01518AT3HCT254TF1-W2€2,389.40
WEG 00212AT3HCT184TF1-W2 Sähkömoottori, 2Hp, 60Hz, 1165 rpm | BB2PPB 00212AT3HCT184TF1-W2€1,103.99
WEG 00118AT3PCT143T-W22 Sähkömoottori, 1Hp, 60Hz, 1760 rpm | BB2PRJ 00118AT3PCT143T-W22€727.97
WEG 01018AT3PCT215T-W22 Sähkömoottori, 10Hp, 60Hz, 1760 rpm | BB2QMD 01018AT3PCT215T-W22€1,660.34
WEG 00718AT3HCT213T-W22 Sähkömoottori, 7.5Hp, 60Hz, 1765 rpm | BB2YDG 00718AT3HCT213T-W22€1,455.93
WEG 02018AT3PCT256T-W22 Sähkömoottori, 20Hp, 60Hz, 1765 rpm | BB3AGF 02018AT3PCT256T-W22€2,869.27
WEG 00712AT3ECT254TF1-W2 Sähkömoottori, 7.5Hp, 60Hz, 1175 rpm | BB3GTX 00712AT3ECT254TF1-W2€2,739.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 02512AT3HCT324TF1-W2 Sähkömoottori, 25Hp, 60Hz, 1180 rpm
€6,240.23 / yksikkö