Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5UDN6 -ruuvikoneen pora nopea teräksen musta oksidi 7/32 tuumaa | AE6NMX

WESTWARD 5UDN6 ruuvikonepora nopea teräsmusta oksidi 7/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6NMX Malli: 5UDN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen pora, HSS, Blk-oksidi, 7/32 tuumaa
Desimaaliekvivalentti0.2188
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus31.75mm
Murtoluku7 / 32 "
LuokkaHeavy Duty
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus60.325mm
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Koko7 / 32 "
Koot sisältyvät0.21875
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1071
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukueräKokonaispituusKokoKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 5UDL7 -ruuvikoneen pora nopea teräsmusta oksidi 1/16 tuumaa | AE6NMM 5UDL70.062515.875mm1 / 16 "Ruuvikäärepora, HSS, Blk-oksidi, 1/16 tuumaa41.275mm1 / 16 "0.0625€1.77
WESTWARD 5UDL8 -ruuvikoneen pora nopea teräs musta oksidi 3/32 tuumaa | AE6NMN 5UDL80.093819.05mm3 / 32 "Ruuvikäärepora, HSS, Blk-oksidi, 3/32 tuumaa44.45mm3 / 32 "0.09375€2.01
WESTWARD 5UDN0 -ruuvikoneen pora nopea teräksen musta oksidi 1/8 tuumaa | AE6NMQ 5UDN00.125022.225mm1 / 8 "Ruuvikäärepora, HSS, Blk-oksidi, 1/8 tuumaa47.625mm1 / 8 "0.125€2.60
WESTWARD 5UDN2 -ruuvikoneen pora nopea teräksen musta oksidi 5/32 tuumaa | AE6NMT 5UDN20.156225.4mm5 / 32 "Ruuvikoneen pora, HSS, Blk-oksidi, 5/32 tuumaa52.3875mm5 / 32 "0.15625€2.76
WESTWARD 5UDN5 -ruuvikoneen pora nopea teräs musta oksidi 13/64 tuumaa | AE6NMW 5UDN50.203130.1625mm13 / 64 "Ruuvikoneen pora, HSS, Blk-oksidi, 13/64 tuumaa57.15mm13 / 64 "0.203125€3.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5UDN6 ruuvikonepora nopea teräsmusta oksidi 7/32 tuumaa
€4.06 / yksikkö