ALTRONIX UTP -passiiviset lähetin -vastaanottimet


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 8.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 1.63 , Kotelon leveys (tuumaa): 19.13 , Suorittaa loppuun: Musta , Materiaali: Teräs , Lähtöjen määrä: 24 VAC tai 28 VAC , Alaluokka: Lähetin-vastaanottimen napa: teline , Lähtöjännite: 24 VAC tai 28 VAC
TyyliMalliInput FrequencyTulojänniteeräLähtövirtaTyyppiHinta (ei alv)
A
HUBWAY162D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACOhita UTP-keskitin W / teho 16Ch W / 16 Ac Baluns10AUTP-lähetinvastaanotinkeskus, teline asennussarja€2,195.29
B
HUBWAY16DI
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / 16-kanavainen eristetty16AUTP-lähetinyksikkö, teline€2,020.21
B
HUBWAY163D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACOhita UTP-keskitin W / teho 16Ch W / 16 DC Baluns10AUTP-lähetinvastaanotinkeskus, teline asennussarja€2,430.99
C
HUBWAY8DI
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / 8-kanavainen eristetty8AUTP-lähetinyksikkö, teline€1,020.02
B
HubWay163 CD
60 Hz115 VACOhita UTP-keskitin W / teho 16Ch W / 16 DC Baluns10AUTP-lähetinvastaanotinkeskus, teline asennussarja€2,430.99

UTP -passiiviset lähetin -vastaanottimet

Altronixin passiivisissa UTP-lähetin-vastaanotinkeskittimissä on sisäänrakennettu kameravirta UTP-videon, RS422/RS485-datan ja virran lähettämiseen yhden Cat-5- tai uudemman strukturoidun kaapelin kautta. Näissä keskittimissä on yksilöllisesti valittavissa olevat 24 VAC tai 28 VAC PTC-suojatut lähdöt, joissa on ylijännitesuojaus jännitepiikkejä vastaan. Videon lähetysalue on jopa 750 jalkaa kanavaa kohti. Näissä navoissa on telineeseen asennettava runko teline-, seinä- tai hyllyasennukseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?