Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5UDN0 -ruuvikoneen pora nopea teräksen musta oksidi 1/8 tuumaa | AE6NMQ

WESTWARD 5UDN0 ruuvikonepora nopea teräsmusta oksidi 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6NMQ Malli: 5UDN0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikäärepora, HSS, Blk-oksidi, 1/8 tuumaa
Desimaaliekvivalentti0.1250
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus22.225mm
Murtoluku1 / 8 "
LuokkaHeavy Duty
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus47.625mm
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Koko1 / 8 "
Koot sisältyvät0.125
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0369
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukueräKokonaispituusKokoKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 5UDL7 -ruuvikoneen pora nopea teräsmusta oksidi 1/16 tuumaa | AE6NMM 5UDL70.062515.875mm1 / 16 "Ruuvikäärepora, HSS, Blk-oksidi, 1/16 tuumaa41.275mm1 / 16 "0.0625€1.77
WESTWARD 5UDL8 -ruuvikoneen pora nopea teräs musta oksidi 3/32 tuumaa | AE6NMN 5UDL80.093819.05mm3 / 32 "Ruuvikäärepora, HSS, Blk-oksidi, 3/32 tuumaa44.45mm3 / 32 "0.09375€2.01
WESTWARD 5UDN2 -ruuvikoneen pora nopea teräksen musta oksidi 5/32 tuumaa | AE6NMT 5UDN20.156225.4mm5 / 32 "Ruuvikoneen pora, HSS, Blk-oksidi, 5/32 tuumaa52.3875mm5 / 32 "0.15625€2.76
WESTWARD 5UDN5 -ruuvikoneen pora nopea teräs musta oksidi 13/64 tuumaa | AE6NMW 5UDN50.203130.1625mm13 / 64 "Ruuvikoneen pora, HSS, Blk-oksidi, 13/64 tuumaa57.15mm13 / 64 "0.203125€3.37
WESTWARD 5UDN6 -ruuvikoneen pora nopea teräksen musta oksidi 7/32 tuumaa | AE6NMX 5UDN60.218831.75mm7 / 32 "Ruuvikoneen pora, HSS, Blk-oksidi, 7/32 tuumaa60.325mm7 / 32 "0.21875€4.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5UDN0 ruuvikonepora nopea teräsmusta oksidi 1/8 tuumaa
€2.65 / yksikkö