Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TZE1 -katkaisupalkki 1/2-aseman 24-tuumainen AE6MGY

WESTWARD 5TZE1 Breaker Bar 1/2 Drive 24 In

Varastossa
Tuote: AE6MGY Malli: 5TZE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBreaker Bar
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Kahvan tyyppiSileä kahva
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus24 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.557
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoeräKokonaispituusHinta
WESTWARD 5TZD9 -katkaisupalkki 3/8 -asema 15 tuuman kromi | AE6MGW 5 TZD93 / 8 "Breaker Bar15 "€42.13
WESTWARD 5TZE0 -katkaisupalkki 1/2-asentoinen 18 tuuman kromi | AE6MGX 5TZE01 / 2 "Breaker Bar18 "€52.59
WESTWARD 440G01 jarrutanko, 1/2 tuuman vetokoko, 15 tuuman kokonaispituus, sileä ote, seosteräs, kromi | CU9XDG 440G01-Breaker Bar-€27.21
WESTWARD 440G02 Breaker Bar, 3/4 tuuman vetokoko, 40 tuuman kokonaispituus, sileä ote, seosteräs, kromi | CU9XDH 440G02-Breaker Bar-€123.73
WESTWARD 437V03 T-kahvallinen ohjain, 1/2 tuuman vetokoko, 12 tuuman kokonaispituus, sileä ote, kromi | CU9XDJ 437V03-kuljettaja-€25.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TZE1 Breaker Bar 1/2 Drive 24 In
€60.45 / yksikkö