Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TZD9 -katkaisupalkki 3/8 -asema 15 tuuman kromi | AE6MGW

WESTWARD 5TZD9 Breaker Bar 3/8 Drive 15 tuuman kromi

Varastossa
Tuote: AE6MGW Malli: 5TZD9
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
€42.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBreaker Bar
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Kahvan tyyppiSileä kahva
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus15 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1565
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoeräKokonaispituusHinta
WESTWARD 5TZE0 -katkaisupalkki 1/2-asentoinen 18 tuuman kromi | AE6MGX 5TZE01 / 2 "Breaker Bar18 "€53.55
WESTWARD 5TZE1 -katkaisupalkki 1/2-aseman 24-tuumainen AE6MGY 5TZE11 / 2 "Breaker Bar24 "€60.45
WESTWARD 440G01 jarrutanko, 1/2 tuuman vetokoko, 15 tuuman kokonaispituus, sileä ote, seosteräs, kromi | CU9XDG 440G01-Breaker Bar-€27.21
WESTWARD 440G02 Breaker Bar, 3/4 tuuman vetokoko, 40 tuuman kokonaispituus, sileä ote, seosteräs, kromi | CU9XDH 440G02-Breaker Bar-€123.73
WESTWARD 437V03 T-kahvallinen ohjain, 1/2 tuuman vetokoko, 12 tuuman kokonaispituus, sileä ote, kromi | CU9XDJ 437V03-kuljettaja-€25.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TZD9 Breaker Bar 3/8 Drive 15 tuuman kromi
€42.13 / yksikkö