Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TCU2 -öljypumpun ilma-op-pumpun suhde 5 1 | AE6JNE

WESTWARD 5TCU2 tynkäöljypumpun ilmapumpun suhde 5 1

Varastossa
Tuote: AE6JNE Malli: 5TCU2
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
€770.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStub öljypumppu
Ilmansuodatin1/4 FNPT
Ilmamoottorin koko2.5 sisään.
Kulutus @ 100 PSI6.5 CFM
Säiliön koko28 gal.
Nesteen ulostulokierre (tuumaa)3/4 MNPT
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)115
Max. ulostulo6.6 gpm
Min. Ilmanottopaine70
Lähtöpaine Max. (PSI)580
Pumpun suhde5:1
TyyppiLentotoiminta
Työnkulku Max. (GPM)6.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)72.64
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumppu useille lähtöille (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinSäiliön kokoHinta
WESTWARD 3APE7 tynsiöljypumppu ilmassa | AC8JHD 3KUVA 71 / 4 "Tynkä€1,039.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TCU2 tynkäöljypumpun ilmapumpun suhde 5 1
€770.83 / yksikkö