Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3APE7 tynsiöljypumppu ilmassa | AC8JHD

WESTWARD 3APE7 tynkäöljypumppu ilmakäyttöinen

Varastossa
Tuote: AC8JHD Malli: 3APE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,039.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStub öljypumppu
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kulutus @ 100 PSI72 GPM
Säiliön kokoTynkä
Nesteen sisäänmenokierre (tuumaa)1 FNPT
Nesteen ulostulokierre (tuumaa)1/2 "FNPT
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)145
Max. ulostulo4 gpm
Min. Ilmanottopaine60
Lähtöpaine Max. (PSI)725
ulostulo4 GPM
Pumpun suhde5:1
TyyppiLentotoiminta
Työnkulku Max. (GPM)4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nesteen sisään / ulos NPT (F) (1-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinSäiliön kokoHinta
WESTWARD 5TCU2 -öljypumpun ilma-op-pumpun suhde 5 1 | AE6JNE 5TCU21/4 FNPT28 gal.€770.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3APE7 tynkäöljypumppu ilmakäyttöinen
€1,039.41 / yksikkö