WESTWARD 5TCT9 -öljypumpun ilma-op-pumpun suhde 3 1 16 Gal | AE6JNB

WESTWARD 5TCT9 Öljypumppu Ilmakäyttöinen pumppusuhde 3 1 16 Gal

Varastossa
Tuote: AE6JNB Malli: 5TCT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€742.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypumppu
Ilmansuodatin1/4 FNPT
Ilmamoottorin koko2.5 sisään.
Kulutus @ 100 PSI5 cfm
Säiliön koko16 gal.
Nesteen ulostulokierre (tuumaa)3/4 MNPT
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)115
Max. ulostulo7.5 gpm
Min. Ilmanottopaine70
Lähtöpaine Max. (PSI)345
Pumpun suhde3:1
TyyppiLentotoiminta
Työnkulku Max. (GPM)7.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9435
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)128.27
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumppu useille lähtöille (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoulostuloTyyppiHinta
WESTWARD 21EM06 öljypumppu 2 tuuman tankomutteri | AB6FZU 21 EM06-Jopa 26 oz. / AivohalvausPystysuora€49.97
WESTWARD 21EM38 öljypumppu 5 gallonaa 28.75 tuumaa | AB6GBD 21 EM38-Jopa 1.9 oz. / Aivohalvaus-€54.22
WESTWARD 5TCU1 -öljypumpun ilma-op-pumpun suhde 3 1 Gal | AE275JND 5TCU1275 gal.-Lentotoiminta€796.33
WESTWARD 5TCU3 -öljypumpun ilma-op-pumpun suhde 5 1 16 Gal | AE6JNF 5TCU316 gal.-Lentotoiminta€862.76
WESTWARD 5TCU4 -öljypumppu Ilmakäyttöinen suhde 5 1 55 Gal | AE6JNG 5TCU455 gal.-Lentotoiminta€1,095.98
WESTWARD 5TCU5 Öljypumppu Ilmakäyttöinen suhde 5 1 Gal | AE275JNH 5TCU5275 gal.-Lentotoiminta€897.08
WESTWARD 5TCU8 vaihteistoöljypumppu, käsikäyttöinen pumppu, 5 gal. Säiliön koko | CJ2HEU 5TCU8---€267.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TCT9 Öljypumppu Ilmakäyttöinen pumppusuhde 3 1 16 Gal
€742.59 / yksikkö