SQUARE D BDA260602 Valettu kotelo Katkaisija, 60A, AC-vaiheliitäntä, 600 V | CE6GQV

SQUARE D BDA260602 Molded Case Katkaisija, 60A, AC-vaiheliitäntä, 600 V

Tuote: CE6GQV Malli: BDA260602
€824.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria60
KehystyyppiBDA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BDA260602 PowerPact B -katkaisija, jota käytetään virransyötön katkaisemiseen, kun lähtevän ja tulevan virran välillä esiintyy epätasapainoa; ihanteellinen käänteissyöttösovelluksiin
    • Mukana suljettu etukansi, jonka suojausluokka on IP40 IEC 60529
    • 60 A:n lämpömagneettilaukaisu tarjoaa sekä pitkän että välittömän laukaisutoiminnon
    • I-Line-tyyppinen liitäntä AC-vaiheliitännällä varmistaa turvallisen yhteyden turvalliseen käyttöön
    • Kuorman puoleiset mekaaniset napaliittimet alumiini- ja kuparijohtimiin, joiden koko vaihtelee 14 - 2/0 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BDA34125Y Katkaisija, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA261002 Katkaisija, 2-napainen, 100A, Toggle, kiinteä laukaisu, 1-vaihe | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA261001 Valettu kotelo Katkaisija, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA260802 Tyyppi BDA Katkaisija, 1-vaihe, 80A, 2-napainen, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34015Y Tyyppi BDA Katkaisija, 15 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34090Y Tyyppi BDA Katkaisija, 90 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34070Y Tyyppi BDA Katkaisija, 70 A, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDA260602 Molded Case Katkaisija, 60A, AC-vaiheliitäntä, 600 V
€824.31 / yksikkö