Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21EM06 öljypumppu 2 tuuman tankomutteri | AB6FZU

WESTWARD 21EM06 öljypumppu 2 tuuman mutteri

Varastossa
Tuote: AB6FZU Malli: 21EM06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypumppu
Unssi / aivohalvausasti 26
ulostuloJopa 26 oz. / Aivohalvaus
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.277
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoulostuloTyyppiHinta
WESTWARD 21EM38 öljypumppu 5 gallonaa 28.75 tuumaa | AB6GBD 21 EM38-Jopa 1.9 oz. / Aivohalvaus-€54.22
WESTWARD 5TCT9 -öljypumpun ilma-op-pumpun suhde 3 1 16 Gal | AE6JNB 5TCT916 gal.-Lentotoiminta€742.59
WESTWARD 5TCU1 -öljypumpun ilma-op-pumpun suhde 3 1 Gal | AE275JND 5TCU1275 gal.-Lentotoiminta€796.33
WESTWARD 5TCU3 -öljypumpun ilma-op-pumpun suhde 5 1 16 Gal | AE6JNF 5TCU316 gal.-Lentotoiminta€862.76
WESTWARD 5TCU4 -öljypumppu Ilmakäyttöinen suhde 5 1 55 Gal | AE6JNG 5TCU455 gal.-Lentotoiminta€1,095.98
WESTWARD 5TCU5 Öljypumppu Ilmakäyttöinen suhde 5 1 Gal | AE275JNH 5TCU5275 gal.-Lentotoiminta€897.08
WESTWARD 5TCU8 vaihteistoöljypumppu, käsikäyttöinen pumppu, 5 gal. Säiliön koko | CJ2HEU 5TCU8---€267.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21EM06 öljypumppu 2 tuuman mutteri
€49.97 / yksikkö