Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5RXG5 -lisäkaapeli SD 4 Awg 25 jalkaa 205 A | AE6GYC

WESTWARD 5RXG5 tehostinkaapeli Sd 4 Awg 25 jalkaa 205 ampeeria

Varastossa
Tuote: AE6GYC Malli: 5RXG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster-kaapeli
Kaapelin väriOranssi / musta
Kaapelin pituus25ft.
ToimintoNormaali leuka
Maks. Vahvistimet205
Maks. Lämpötila-40
TyyppiNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupari (AWG / kcmil) (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusToimintoMaks. VahvistimetTyyppiHinta
WESTWARD 5RXF2 Booster Cable Sd 4 Awg 20 Feet Standard Leuka | AE6GXN 5RXF220ft.Normaali leuka400Normaali tulli€189.17
WESTWARD 5RXF3 Booster Cable Sd 4 Awg 20 Feet Papukaijaleuka | AE6GXP 5RXF320ft.Papukaija leuka400Normaali tulli€162.75
WESTWARD 5RXF5 -lisäkaapeli Sd 4 Awg 25 jalkaa 400 A | AE6GXR 5RXF525ft.Pistoke / vakioleuka400Normaali tulli€254.64
WESTWARD 5RXF6 -lisäkaapeli Sd 4 Awg 16 jalkaa 400 A | AE6GXT 5RXF616ft.Normaali leuka400Normaali tulli€158.30
WESTWARD 5RXG1 -lisäkaapeli SD 8 Awg 12 jalkaa 200 A | AE6GXY 5RXG112ft.Normaali leuka200Normaali tulli€69.81
WESTWARD 5RXG3 -lisäkaapeli SD 4 Awg 16 jalkaa 285 A | AE6GYA 5RXG316ft.Normaali leuka285Normaali tulli€63.56
WESTWARD 5RXG4 -lisäkaapeli SD 8 Awg 12 jalkaa 250 A | AE6GYB 5RXG412ft.Normaali leuka250Normaali tulli€67.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5RXG5 tehostinkaapeli Sd 4 Awg 25 jalkaa 205 ampeeria
€195.60 / yksikkö