Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJ46-kytkin 4 tuuman galvanoitu | AC3UXX

APPROVED VENDOR 2WJ46-kytkin 4 tuumaa galvanoitu

Varastossa
Tuote: AC3UXX Malli: 2WJ46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko4"
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.59
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBN7 sinkitty tempervalurauta 1/4 tuumaa | AB2DEP 1LBN7Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "300 psi€9.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBN9 Kytkentä sinkittyä tempervalua 1/2 tuumaa | AB2DER 1LBN9Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "300 psi€10.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBP1 sinkitty tempervalurauta 3/4 tuumaa | AB2DET 1LBP1Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "300 psi€9.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBP2 sinkitty tempervalurauta 1 tuumaa | AB2DEU 1LBP2Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1"300 psi€18.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBP3 sinkitty tempervalurauta 1 1/4 tuumaa | AB2DEV 1LBP3Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG1.25 "300 psi€22.58
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LBP5 Kytkin Galvanoitu takorauta 2 In | AB2DEX 1LBP5Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG2"300 psi€45.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBP7 sinkitty tempervalurauta 3 tuumaa | AB2DEY 1LBP7Sinkitty takorauta3001000 psi @ 150 astetta F WOG3"300 psi€100.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ46-kytkin 4 tuumaa galvanoitu
€93.80 / yksikkö