Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 1312SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, halkaisija 5/8, pituus 2 tuumaa, 25 pk | AD8HNG 4KJA5

MKT FASTENING 1312SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 5/8 halkaisija, 2 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HNG Malli: 1312SS6Ristiviite: 4KJA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€424.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus1464 paunaa.
Sallittu jännitys1589 paunaa.
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Pultti Dia.1 / 2 "
Poranterän koko5 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Reiän syvyys2"
Kierteen syvyys1"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiEi laippa
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)5854
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)5854
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)6355
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7398

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SUP-R-DROP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1312SS6 Drop-In-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 5/8 halkaisija, 2 tuuman pituus, 25 pk
€424.37 /pakkaus