GENERAL ELECTRIC Valetut kotelon katkaisijat, TKM-runko


Suodattaa
AIC-luokitus: 35 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: TKM , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
THKMA836300WL
300A€5,980.69
Tarjouspyyntö
A
THKMA836350WL
350A-
Tarjouspyyntö
A
THKMA836450WL
450A-
Tarjouspyyntö
A
THKMA836500WL
500A€7,044.93
Tarjouspyyntö
A
THKMA836600WL
600A€7,930.71
Tarjouspyyntö
A
THKMA836700WL
700A-
Tarjouspyyntö
A
THKM836F000
800A€5,445.43
Tarjouspyyntö
A
THKMA836800WL
800A-
Tarjouspyyntö
A
THKM3F
1200A€6,076.27
Tarjouspyyntö
A
THKMA31200WL
1200A€10,050.66
Tarjouspyyntö

Valetut kotelon katkaisijat, TKM-runko

General Electric THKM -sarjan katkaisijat, joissa on B -käyrän ominaisuudet, on suunniteltu suojaamaan sähkölaitteita ylikuormitukselta ja virtapiikkeiltä. Näissä IEC-lisäsuojissa on sähkömekaaninen (lämpömagneettinen) laukaisulaite, joka on herkkä sekä virtaukselle että lämpötilalle ja joka pystyy tarjoamaan hetkellisiä ja pitkäaikaisia ​​virranrajoitustoimintoja. Ne on integroitu linja- ja kuormanpuoleisiin liittimiin, joissa on syöttöliitännät, nopeaa ja turvallista kenttäasennusta varten. Näiden laitteiden TKM-kehys, jossa on 3-napainen kokoonpano, tarjoaa jopa 35 kA: n keskeytyskapasiteetin 480 V: n jännitteellä; soveltuu käänteissyöttösovelluksiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä katkaisijoita, joiden nykyiset luokitukset vaihtelevat välillä 300 - 1200 A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?