Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5RHP7 Teollinen taskulamppu Led Aaa 45 Lm | AE6FGM

WESTWARD 5RHP7 teollisuustaskulamppu Led Aaa 45 Lm

Varastossa
Tuote: AE6FGM Malli: 5RHP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika6 hr.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys120 ft.
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.52 "
Rungon materiaaliTPE-kumi
Taskulampun luokkaYleinen tarkoitus
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus6.625 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho45 lm
ValotehotilatKorkea
Lumens45
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho100
Paristojen määrä3
Käyntiaika korkeassa asetuksessa8 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla4.00 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensAkun palamisaikaSäteen etäisyysLumen-alueSuurin lumenia tehoKäyntiaika korkeassa asetuksessaPaino paristoillakorinvärisetHinta
WESTWARD 5RHP5 Teollinen taskulamppu Led Musta / Keltainen AE6FGK 5 RHP51230 hr.Ei määritelty0 ja 493030 hr.4.48 oz.Musta / keltainen€9.00
WESTWARD 5RHP6 Teollinen taskulamppu Musta / keltainen | AE6FGL 5 RHP61230 hr.Ei määritelty0 ja 493030 hr.8.96 oz.Musta / läpikuultava keltainen€9.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5RHP7 teollisuustaskulamppu Led Aaa 45 Lm
€16.26 / yksikkö