Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5RHP5 Teollinen taskulamppu Led Musta / Keltainen AE6FGK

WESTWARD 5RHP5 teollisuustaskulamppu, LED musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AE6FGK Malli: 5RHP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika30 hr.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetMusta / keltainen
Rungon halkaisija1.88 "
Rungon materiaaliMuovi
Taskulampun luokkaYleinen tarkoitus
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus6.5 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho12 lm
ValotehotilatKorkea
Lumens12
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho30
Paristojen määrä3
Käyntiaika korkeassa asetuksessa30 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla4.48 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensAkun palamisaikaSäteen etäisyysLumen-alueSuurin lumenia tehoKäyntiaika korkeassa asetuksessaPaino paristoillakorinvärisetHinta
WESTWARD 5RHP6 Teollinen taskulamppu Musta / keltainen | AE6FGL 5 RHP61230 hr.Ei määritelty0 ja 493030 hr.8.96 oz.Musta / läpikuultava keltainen€9.07
WESTWARD 5RHP7 Teollinen taskulamppu Led Aaa 45 Lm | AE6FGM 5 RHP7456 hr.120 ft.100 ja 2491008 hr.4.00 oz.Musta€16.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5RHP5 teollisuustaskulamppu, LED musta/keltainen
€9.00 / yksikkö