Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5PWZ2 Holkki/kara, 10-24 Koko | AE6CUX

WESTWARD 5PWZ2 holkki/kara, koko 10-24

Varastossa
Tuote: AE6CUX Malli: 5PWZ2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki ja karan asetettu
MateriaaliTeräs
Koko10-24
KiertyyppiKarkea
Käytä sisäisen langan koon kanssa10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207306095
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliKokoHinta
WESTWARD 5PWX9 kara, karkea, M5 | AE6CUH 5PWX9TakkaTeräs5"€7.23
WESTWARD 5PWY1 kara, karkea, M6 | AE6CUK 5PWY1TakkaTeräs6€7.23
WESTWARD 5PWY3 kara, karkea, 10-24 koko | AE6CUM 5PWY3TakkaTeräs10-24€6.68
WESTWARD 5PWY5 kara, karkea, 1/4-20 koko | AE6CUP 5PWY5TakkaTeräs1 / 4-20€6.35
WESTWARD 5PWY7 kara, karkea, 5/16-18 koko | AE6CUR 5PWY7TakkaTeräs5 / 16-18€6.35
WESTWARD 5PWY9 kara, karkea, 3/8-16 koko | AE6CUU 5PWY9TakkaTeräs3 / 8-16€6.73
WESTWARD 5PWZ1 Holkki/kara, Set, 8-32 Koko | AE6CUW 5PWZ1Holkki ja karan asetettuTeräs8-32€5.17

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5PWZ2 holkki/kara, koko 10-24
€5.17 / yksikkö