Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5PV87 -avainavain, 5 tuuman halkaisija | AE6CMW

WESTWARD 5PV87 hihnaavain 5 tuuman halkaisijaltaan suojus

Varastossa
Tuote: AE6CMW Malli: 5PV87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaaukko
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppivalettu
Dia. Letkut4"
Putken kapasiteetti3-1 / 2 "
Hihnan pituus21 "
HihnamateriaaliVahvistettu neopreenikumi
Hihnan leveys15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHihnan pituusHihnan leveysHinta
WESTWARD 5PV88 -avainavain 8 tuuman halkaisijaltaan | AE6CMX 5PV888"37 13 / 16 "13 / 16 "€86.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5PV87 hihnaavain 5 tuuman halkaisijaltaan suojus
€30.17 / yksikkö