Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5PV88 -avainavain 8 tuuman halkaisijaltaan | AE6CMX

WESTWARD 5PV88 hihnaavain 8 tuuman halkaisijaltaan suojus

Varastossa
Tuote: AE6CMX Malli: 5PV88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaaukko
kahvan pituus8"
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppivalettu
Dia. Letkut12 "
Putken kapasiteetti10 "
Hihnan pituus37 13 / 16 "
HihnamateriaaliVahvistettu neopreenikumi
Hihnan leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHihnan pituusHihnan leveysHinta
WESTWARD 5PV87 -avainavain, 5 tuuman halkaisija | AE6CMW 5PV875"21 "15 / 32 "€30.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5PV88 hihnaavain 8 tuuman halkaisijaltaan suojus
€86.49 / yksikkö