Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5NNE1 -työkalupaneeli 12x6 magneettinen | AE4WVY

WESTWARD 5NNE1 Tool Organizer Panel 12x6 Magneettinen

Varastossa
Tuote: AE4WVY Malli: 5NNE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen työkalunpidike
VäriLuonnollinen
Korkeus1 / 4 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
WESTWARD 5NNE0 -työkalupaneeli 12x12 magneettinen | AE4WVX 5NNE0Luonnollinen1 / 4 "12 "Teräs12 "€82.24
WESTWARD 5NNE2 Tool Organizer Stik Magneettinen | AE4WVZ 5NNE2Luonnollinen ja punainen3 / 8 "10.75 "Teräs / muovi2.25 "€39.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NNE1 Tool Organizer Panel 12x6 Magneettinen
€43.40 / yksikkö