NYCOIL Letkut 3/8 tuumaa, nailonia


Suodattaa
Murtumispaine: 660 PSI , Kovuus: Ranta D: 60 , Sisäläpimitta: 0.275 " , Materiaali: Nylon , Max. Paine: 333 lämpötilassa 68 astetta F , Ulkoläpimitta: 3 / 8 " , Temp. Alue: -4 - 175 F , Toleranssi: +0.002 - -0.004 " , Tyhjiöluokitus: 28 tuumaa Hg
TyyliMalliVäriPituusSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
2VDL3
Musta50ft.1 / 20 "€50.58
A
2VDP6
Musta100ft.1 / 2 "€61.73
B
2VDT8
sininen50ft.1 / 2 "€50.32
B
2VDW5
sininen100ft.1 / 2 "€80.99
C
2VDV2
Vihreä50ft.1 / 2 "€41.75
D
2VDN1
Luonnollinen50ft.1 / 2 "€44.34
D
2VDN8
Luonnollinen100ft.3 / 64 "€89.17
D
2 VDR4
Luonnollinen250ft.1 / 2 "€214.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?