Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5NNE2 Tool Organizer Stik Magneettinen | AE4WVZ

WESTWARD 5NNE2 Tool Organizer Stik Magnetic

Varastossa
Tuote: AE4WVZ Malli: 5NNE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen työkalunpidike
VäriLuonnollinen ja punainen
Korkeus3 / 8 "
Pituus10.75 "
MateriaaliTeräs / muovi
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
WESTWARD 5NNE0 -työkalupaneeli 12x12 magneettinen | AE4WVX 5NNE0Luonnollinen1 / 4 "12 "Teräs12 "€74.20
WESTWARD 5NNE1 -työkalupaneeli 12x6 magneettinen | AE4WVY 5NNE1Luonnollinen1 / 4 "12 "Teräs6"€39.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NNE2 Tool Organizer Stik Magnetic
€37.96 / yksikkö