Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZL2 kirvesmiehen esiliina vyöllä 12 taskua 50 tuumaan | AE4VNE

WESTWARD 5MZL2 Carpenters-esiliina vyöllä 12 taskua 50 tuumaan

Varastossa
Tuote: AE4VNE Malli: 5MZL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarpenters Tool -esiliina vyöllä
VyötyyppiPolypropeenivaipallinen vyö muovisella pikalukituksella
VäriLuonnonruskea
Syvyys2.5 "
Korkeus10 "
MateriaaliNahka
Taskut12
Vyötärön ympärysSopii jopa 50 "
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZL2 Carpenters-esiliina vyöllä 12 taskua 50 tuumaan
€61.03 / yksikkö