Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX WWN3.00BK25 3 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWP 2RMT5

TECHFLEX WWN3.00BK25 suojus 3 tuuman kääre hitsaukseen 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3CWP Malli: WWN3.00BK25Ristiviite: 2RMT5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€602.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSLEEVING
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)2.5 ja 3
Sisällä Dia.3"
Pituus25ft.
MateriaaliPäällystetty lasikuitu
Temp. alue-76 - 1000 astetta F
Tyyppi3 "kääre hitsausta varten
Seinämän paksuus0.036 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.73
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Äärilämpötila

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.TyyppiHinta
TECHFLEX WWN1.00BK25 1 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWL 2RMT2 WWN1.00BK251"1 "kääre hitsausta varten€433.76
TECHFLEX WWN1.50BK25 1 1/2 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWM 2RMT3 WWN1.50BK251.500 "1 1/2 "kääre hitsausta varten€500.69
TECHFLEX WWN2.00BK25 2 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWN 2RMT4 WWN2.00BK252"2 "kääre hitsausta varten€548.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX WWN3.00BK25 suojus 3 tuuman kääre hitsaukseen 25 jalkaa
€602.44 / yksikkö