Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 55JA97 mikrometrin momenttiavain, 3/8 tuuman koko, 17-1/16 tuumaa pituus, 10-80 ft-lb | CE9VWC

WESTWARD 55JA97 mikrometrin momenttiavain, 3/8 tuuman koko, 17-1/16 tuumaa pituus, 10-80 ft-lb

Varastossa
Tuote: CE9VWC Malli: 55JA97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% koko asteikosta
Aseman koko3 / 8 "
Kahvauritettu
Head Typekiinteä
MateriaaliAlloy Steel
Min. Valokaari5 astetta
Min. Syklien lukumäärä5,000
Hammaspyörien lukumäärä72
Kokonaispituus17 1 / 16 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset0.5 ft-lb
Ensisijainen asteikkoalue10-80 ft-lb
hammastussuuntaaKyllä
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko17 - 111.9 Nm
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
WESTWARD 55JA95 mikrometrin momenttiavain, 3/8 tuuman koko, 17-1/16 tuumaa pituus, 20-100 ft-lb | CE9VWB 55JA9517 1 / 16 "0.5 ft-lb20-100 ft-lb€125.80
WESTWARD 55JA92 mikrometrin momenttiavain, 11-1/2 tuuman pituus, kiinteä, 40 - 200 tuumaa Lbs | CE9VWD 55JA9211 1 / 2 "1 tuumaa lbs.40-200 "ch Lbs.€124.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 55JA97 mikrometrin momenttiavain, 3/8 tuuman koko, 17-1/16 tuumaa pituus, 10-80 ft-lb
€135.46 / yksikkö