Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 55JA92 mikrometrin momenttiavain, 11-1/2 tuuman pituus, kiinteä, 40 - 200 tuumaa Lbs | CE9VWD

WESTWARD 55JA92 mikrometrinen momenttiavain, 11-1/2 tuuman pituus, kiinteä, 40 - 200 tuumaa Lbs

Varastossa
Tuote: CE9VWD Malli: 55JA92
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
€124.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% koko asteikosta
Aseman koko3 / 8 "
Kahvauritettu
Head Typekiinteä
MateriaaliAlloy Steel
Min. Valokaari5 astetta
Min. Syklien lukumäärä5,000
Hammaspyörien lukumäärä72
Kokonaispituus11 1 / 2 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1 tuumaa lbs.
Ensisijainen asteikkoalue40-200 "ch Lbs.
hammastussuuntaaKyllä
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko5.1 - 23.2 Nm
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
WESTWARD 55JA95 mikrometrin momenttiavain, 3/8 tuuman koko, 17-1/16 tuumaa pituus, 20-100 ft-lb | CE9VWB 55JA9517 1 / 16 "0.5 ft-lb20-100 ft-lb€125.80
WESTWARD 55JA97 mikrometrin momenttiavain, 3/8 tuuman koko, 17-1/16 tuumaa pituus, 10-80 ft-lb | CE9VWC 55JA9717 1 / 16 "0.5 ft-lb10-80 ft-lb€135.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 55JA92 mikrometrinen momenttiavain, 11-1/2 tuuman pituus, kiinteä, 40 - 200 tuumaa Lbs
€124.87 / yksikkö