Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 54PR12 yleisnivelsarja, 1/4 tuumaa 3/8 tuumaa 1/2 tuumaa lähtöaseman koko, neliö | CU9XPG

WESTWARD 54PR12 Universal Joint Set, 1/4 Inch3/8 Inch1/2 Inch Output Drive Size, Square

Varastossa
Tuote: CU9XPG Malli: 54PR12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WESTWARD 54PR13 yleisnivel, 1/4 tuuman lähtölevyn koko, neliö, kokonaispituus 1 3/8 tuumaa, kromi | CU9XPH 54PR13Nivel€6.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 54PR12 Universal Joint Set, 1/4 Inch3/8 Inch1/2 Inch Output Drive Size, Square
€22.61 / yksikkö