Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES FA3501 Kiilahihnapyörä 5/8 tuuman tasainen hihna | AC4GPV 2ZRT1

FENNER DRIVES FA3501 Kiilahihnapyörä 5/8 tuuman litteä hihna

Varastossa
Tuote: AC4GPV Malli: FA3501Ristiviite: 2ZRT1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
LaakeritABEC 1-6203RS
Vyötyyppi5/8 "tasainen
Pora Dia.17mm
rakentaminenLasivahvistettu nailon
Kasvojen leveys0.77 "
Dia ulkopuolella.3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiKasvojen leveysDia ulkopuolella.Hinta
FENNER DRIVES FA5501 Kiilahihnapyörä 7/8 tuuman tasainen hihna | AC4GPW 2ZRT2 FA55017/8 "tasainen1.02 "5.56 "€51.23
FENNER DRIVES VA5001 Kiilahihnapyörän hihnapyörän B hihna, tyyppi 5 tuumaa OD | AC4GPY 2ZRT4 VA5001B0.78 "5.04 "€42.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES FA3501 Kiilahihnapyörä 5/8 tuuman litteä hihna
€41.69 / yksikkö