Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 53YV10 19 mm Alloy Steel Socket with 1/2 Inch Drive Size and Full Polished Finish | CD2MFL

WESTWARD 53YV10 19 mm seosteräskanta 1/2 tuuman vetokoolla ja täysin kiillotetulla viimeistelyllä

Varastossa
Tuote: CD2MFL Malli: 53YV10

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNaisten aukio
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko19mm
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenAseman kokoDrive TypeKokoPistorasian syvyysSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräHinta
WESTWARD 20HW65 Hylsy 12 Pt. 3/4 tuumaa | AF6TRH 20HW65metrinen3 / 4 "Neliö3 / 4 "StandardiKiiltäväChrome Vanadium12€13.05
WESTWARD 20HW66 Hylsy 12 Pt. 13/16 tuumaa | AF6TRJ 20HW66metrinen3 / 4 "Neliö13 / 16 "StandardiKiiltäväChrome Vanadium12€12.50
WESTWARD 20HW67 Hylsy 12 Pt. 1-9 / 16 tuumaa | AF6TRK 20HW67metrinen3 / 4 "Neliö1-9 / 16 "StandardiKiiltäväChrome Vanadium12€27.10
WESTWARD 20HW68 Pistorasia 12 Pt. 28 mm | AF6TRL 20HW68metrinen3 / 4 "Neliö28mmStandardiKiiltäväChrome Vanadium12€15.67
WESTWARD 20HW69 Hylsy 12 Pt. 31mm | AF6TRM 20HW69metrinen3 / 4 "Neliö31mmStandardikromiKromivanadiiniseos12€17.81
WESTWARD 20HW70 Hylsy 12 Pt. 42 mm | AF6TRN 20HW70metrinen3 / 4 "Neliö42mmStandardikromiKromivanadiiniseos12€28.59
WESTWARD 20HW71 -rasia 12 pt. 54 mm | AF6TRP 20HW71metrinen3 / 4 "Neliö54mmStandardikromiKromivanadiiniseos12€42.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 53YV10 19 mm seosteräskanta 1/2 tuuman vetokoolla ja täysin kiillotetulla viimeistelyllä
€9.44 / yksikkö