Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR92 Suora putkiavainavainsarja alumiinia 2kpl | AE2NRV

WESTWARD 4YR92 suoraputkiavainsarja alumiinia 2kpl

Varastossa
Tuote: AE2NRV Malli: 4YR92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkipihdit, 2 kpl
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti1-1 / 2 ja 2 "
LeukamateriaaliKarkaistu seosteräs
LeukatyyppiStandardi
Kokonaispituus10 ja 14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.647
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 4PL94 Suora putkiavainavainsarja Valurauta 2kpl | AD9CYU 4 PL94Valurauta2 ja 2-1 / 2 "Taottu teräs12 ja 18 "€79.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR92 suoraputkiavainsarja alumiinia 2kpl
€76.85 / yksikkö