DURHAM MANUFACTURING BCTE-2896-4K-95 siirrettävä baariteline, koko 96 x 28 x 30 tuumaa | AA9ZYL 1KAB1

DURHAM MANUFACTURING BCTE-2896-4K-95 Siirrettävä tangoteline, koko 96 x 28 x 30 tuumaa

Tuote: AA9ZYL Malli: BCTE-2896-4K-95Ristiviite: 1KAB1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,494.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä baariteline
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppifenoliset
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus3"
Kannen pituus96 "
Kannen leveys28.625 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus4000 lb
MateriaaliKiinteä teräs
Oikotien lukumäärä6
Kokonaiskorkeus28.125
Kokonaispituus99 "
kokonaisleveys28.375 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)71.44
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING BCTE-2896-4K-95 Siirrettävä tangoteline, koko 96 x 28 x 30 tuumaa
€1,494.10 / yksikkö