Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4PL94 Suora putkiavainavainsarja Valurauta 2kpl | AD9CYU

WESTWARD 4PL94 Suora putkiavainsarja Valurauta 2kpl

Varastossa
Tuote: AD9CYU Malli: 4PL94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkipihdit, 2 kpl
Kahva materiaaliValurauta
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti2 ja 2-1 / 2 "
LeukamateriaaliTaottu teräs
LeukatyyppiStandardi
Kokonaispituus12 ja 18 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.609
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 4YR92 Suora putkiavainavainsarja alumiinia 2kpl | AE2NRV 4YR92Alumiini1-1 / 2 ja 2 "Karkaistu seosteräs10 ja 14 "€76.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4PL94 Suora putkiavainsarja Valurauta 2kpl
€79.39 / yksikkö