Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR60 Hammer Wood Rip | AE2NRE

WESTWARD 4YR60 Hammer Wood Rip

Varastossa
Tuote: AE2NRE Malli: 4YR60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRip Claw Vasara
KasvotTasoita
Kasvojen halkaisija1"
Kahvahikkoripuu
Pään paino16 oz.
Kokonaispituus13 "
TyyppiLepää rauhassa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7677
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaTyyppiHinta
WESTWARD 4YR57 Claw Hammer 16 unssia sileä lasikuitu | AE2NRB 4YR57LasikuituRip Claw€20.33
WESTWARD 4YR58 Hammer Rip pyöreä pinta | AE2NRC 4YR58LasikuituRip Claw€25.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR60 Hammer Wood Rip
€15.91 / yksikkö